Tapa

Ref.: 5581001020
Ver todas las versiones

TAPA MALETIN 8.4. NEGRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPA MALETIN 8.4. NEGRA
Tapa
para maletín de sistema
La junta de elastómero protege contra las salpicaduras de agua
  • Disponible para las dimensiones del sistema 4.4.1, 4.4.2 y 8.4.1, 8.4.2

Profundidad

380 mm
Más Información

Anchura

480 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.1;8.4.2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

899.000 g
Más Información

Catálogo General

5581001020

Ficha Técnica

32411710.pdf
Scroll to top