Tapón de aluminio

Ref.: 0865739916

TAPA FINAL CARRIL 39X37

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPA FINAL CARRIL 39X37
Tapón de aluminio
Producto adecuado para ambos extremos del raíl
  • Montaje sencillo a presión

  • Pantalla separadora en el extremo del carril

  • Producto adecuado para los extremos izquierdo y derecho del carril

Material

ALU
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

39 x 37 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

76169990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.500 g
Más Información

Catálogo General

0865739916

Ficha Técnica

32408420.pdf
Scroll to top