Llave para filtros de combustible

Ref.: 1952003413

TAPA-FILTRO-MAZDA2-CX3-(OEMS51C13ZA5A)

Descripción

TAPA-FILTRO-MAZDA2-CX3-(OEMS51C13ZA5A)
Llave para filtros de combustible
Para unidades Mazda diésel de 1,5 l
Permite soltar el filtro de combustible sin resbalones

El diseño extraprofundo se adapta al tornillo de purga saliente y se acopla al perfil de ataque del cartucho del filtro metálico


  • Mazda 2 con unidad diésel de 1,5 l (DJ6H) a partir de 2014

  • Mazda CX 3 con unidad turbodiésel de 1,5 l (DKEW, DKFW) a partir de 2015

  • Filtro original con número S51C 13 ZA5A

Material

Acero de herramientas
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

99.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top