Tapón de aluminio

Ref.: 0865739917

TAPA-ENDCAP-ALU-BLCK-MNTRL-39X37

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPA-ENDCAP-ALU-BLCK-MNTRL-39X37
Tapón de aluminio
Producto adecuado para ambos extremos del raíl
  • Montaje sencillo a presión

  • Pantalla separadora en el extremo del carril

  • Producto adecuado para los extremos izquierdo y derecho del carril

Material

ALU
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para riel de montaje

39 x 37 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Catálogo General

0865739917

Ficha Técnica

32408420.pdf
Scroll to top