Tampón para pala ICSS 300P EVO
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
TAMPON 90º ESTANDAR PARA 0984800021
Descripción
TAMPON 90§ ESTANDAR PARA 0984800021
Longitud |
2 cm |
Más Información
Anchura |
3.2 cm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.050 kg |
Más Información
Altura |
0.3 cm |
Más Información
Longitud x anchura x altura |
2 x 3,2 x 0,3 cm |
Más Información
https://www.wurth.es/tampon-90-estandar-para-0984800021
478004
TAMPON 90º ESTANDAR PARA 0984800021
TAMPON 90§ ESTANDAR PARA 0984800021
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313450.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313450.jpg
/Default Category
/Default Category/Catálogo
/Default Category/Catálogo/Rollo absorbente de sonido, vehículo
/Default Category/Catálogo/Rollo absorbente de sonido, vehículo/Control presión neumáticos, veh./camión
/Default Category/Catálogo/Rollo absorbente de sonido, vehículo/Control presión neumáticos, veh./camión/Líquido para marcar, soldadura, set
/Default Category/Catálogo/Rollo absorbente de sonido, vehículo/Control presión neumáticos, veh./camión/Líquido para marcar, soldadura, set/Equipo de soldadura MIG/MAG, accesorio
2024-02-16T19:51:19+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!