Pisón para asfalto

Ref.: 0695559416
Ver todas las versiones

TAMP-ASPH-HAND-ST-B20CM-H116CM

Descripción

TAMP-ASPH-HAND-ST-B20CM-H116CM
Pisón para asfalto
Pisón con amortiguadores de goma.
  • Ideal para trabajos de solidificación en superficies más pequeñas (trabajos de reparación de asfalto)
  • Diseño especialmente duradero, alta resistencia al desgaste
  • Los elementos de caucho integrados absorben los impactos, lo que permite al operario aplicar altas fuerzas de compactación y soportar una baja carga de impacto
  • Material: Acero lacado
  • Altura 115 cm, mango 10 cm
  • Base del pisón 20 x 20 cm
  • Peso: 9 kg
  • También es adecuado para aplicar las líneas de la pista de tenis

Servicios municipales, paisajistas

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

115 cm
Más Información

Anchura

20 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10690.000 g
Más Información

Altura

300 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top