Profundidad de anclaje en hormigón nuevo (h ef) |
130 mm |
Material |
PLA |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
130 mm |
Longitud |
330 mm |
Diámetro nominal de taladro |
16 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
16 mm |
Se puede utilizar para la varilla de anclaje |
M10M8 |
Materiales de construcción |
Sí |
Aprobación |
ETA-13/0037;ETA-20/0854 |
Profundidad de taladro (h 0) - Estado |
135 mm (+t fija) |
Mortero de inyección requerido |
WIT-PM 200;WIT-VM 250 |
Diámetro |
16 mm |
Profundidad del taladro |
340 mm |
Diámetro del orificio de perforación |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
14.000 g |
Adecuada para su uso en los siguientes materiales: |
Bloque hueco de hormigón de peso normal;Bloque hueco de hormigón ligero;Ladrillo hueco de silicato de calcio;Ladrillo perforado verticalmente |
Diámetro x longitud |
16 x 330 mm |
ODU |
0 |
622103149.pdf | |
Certificado ETA 21/0085 |
622103147.pdf |
Catálogo General |
090344163 |
Ficha Técnica |
621020464.pdf |
?catalog=wuerth&part=090344 163 |