Botón de bloqueo para un funcionamiento continuo;Constant Electronics;Función de cincel;Posición de cincel ajustable;Protección contra rearranque;Rueda de ajuste de velocidad;Sistema antivibración
Más Información
Compatible con RoHS
Sí
Más Información
Potencia de salida
810 W
Más Información
Dispositivo portaherramientas
Adecuado para SDS-max
Más Información
Peso de la base de apoyo
140 g
Más Información
Posición de cincel ajustable
De 12 pliegues
Más Información
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el
5
Más Información
Grado de protección
Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información
Tasa de impacto mínima
1380 U/min(rpm)
Más Información
Frecuencia
50 Hz
Más Información
Peso del embalaje exterior
620 g
Más Información
Rango de perforación mínimo recomendado para un rendimiento
20 mm
Más Información
Diámetro de perforación máximo del taladro de perforación en
80 mm
Más Información
Rango de perforación máximo recomendado para un rendimiento
40 mm
Más Información
Velocidad a ralentí mínima
0 U/min(rpm)
Más Información
Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampos
125 mm
Más Información
Potencia de cincelado máxima en hormigón
250 kg/h
Más Información
Peso de la pieza suplementaria
3450 g
Más Información
Longitud del cable
4 m
Más Información
Tensión nominal
230 V/CA
Más Información
Código del sistema armonizado
846721910000
Más Información
Diámetro mínimo de perforación en hormigón
12 mm
Más Información
Peso del producto (por artículo)
8900.000 g
Más Información
Diámetro de perforación máximo en hormigón
45 mm
Más Información
Capacidad máxima de perforación (volumen) en hormigón por mi
221 cm³
Más Información
Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendi
https://www.wurth.es/taladro-percutor-martillo-max423874TALADRO-PERCUTOR-MARTILLO-BMH45-XETALADRO-PERCUTOR-MARTILLO-BMH45-XE<br>Taladro martillo percutor BMH 45-XE<br>Potente taladro percutor/martillo cincelador antivibración de 8 kg con anclaje SDS-max.<br><p class="level1">Trabajo cómodo</p><P>No es necesario mantener pulsado el interruptor durante largos trabajos de cincelado.</P><P></P><p class="level1">Potencia de impacto y taladrado ajustable</p><P>La potencia se puede reducir o aumentar con tan solo girar la rueda de ajuste electrónico.</P><P></P><p class="level1">Indicación de fallos de funcionamiento</p><P>El indicador LED de mantenimiento muestra fallos de funcionamiento y la necesidad de una sustitución inminente de la escobilla de carbón.</P><P></P><p class="level1">Rápido avance de taladrado y funcionamiento extremadamente suave</p><P>El sistema antivibraciones protege las articulaciones del usuario. Cortos tiempos de taladrado con potencia de alto impacto.</P><P></P><p class="level1">Trabajo con baja fatiga</p><P>Los 12 ajustes de cincel bloqueables permiten ajustar el equipo a cualquier ángulo de trabajo.</P><br><p class="level1">1 año de garantía</p><br/><P>en cuestiones de material y producción</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1885704.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1885704.jpg483482483966483999/Default category /Default category /Catálogo/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Bomba neumática, accesorios/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Bomba neumática, accesorios/Máquinas neumáticas, surtido/set/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Bomba neumática, accesorios/Máquinas neumáticas, surtido/set/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Bomba neumática, accesorios/Máquinas neumáticas, surtido/set/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Bomba neumática, accesorios/Máquinas neumáticas, surtido/set/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Fontanería y sanitarios/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Bomba neumática, accesorios/Máquinas neumáticas, surtido/set/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Fontanería y sanitarios/Surtido de químicos/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Bomba neumática, accesorios/Máquinas neumáticas, surtido/set/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Fontanería y sanitarios/Surtido de químicos/Camiseta Modyf job negra2024-02-16T19:26:54+0000