Potente percutor con sistema de reducción de vibración activo. Ideal para trabajos de larga duración. Equipado con portabrocas intercambiables y 3 brocas compatibles con sistema SDS en práctico maletín de transporte Würth SYSKO 8.4.2.
Características
Sistema activo de reducción de vibraciones.
Portabrocas intercambiable: compatible con SDS y cilíndrico.
Taladro, percutor y martillo, todo en uno.
Interruptor electrónico con bloqueo.
Salida del cable en forma esférica.
Ventajas
Cambio sencillo de broca convencional a broca de anclaje rápido sin necesitar herramientas.
Fácil adaptación a distintos tipos de trabajo de taladro y cincelado, con posibilidad de orientar la posición del cincel.
Cómoda regulación de la velocidad, y bloqueo para trabajos de rotación fija, con función de cambio de sentido de giro.
Beneficios
Reduce el dolor y el cansancio del operario, permitiendo más tiempo de utilización.
Ahorra bajas por lesiones. Mejora la productividad/tiempo de las tareas a realizar.
Reducción de la rotura del cable, una de las causas más comunes de avería.
Garantía
1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.
Botón de bloqueo para un funcionamiento continuo;Función de cincel;Interruptor de aceleración;Portabrocas intercambiable;Posición de cincel ajustable;Rotación a izquierdas/derechas;Tope de choque para taladrado normal
Más Información
Compatible con RoHS
Sí
Más Información
Potencia de salida
850 W
Más Información
Diámetro del husillo
43 mm
Más Información
Número de revoluciones mínimo en carga nominal
0 U/min(rpm)
Más Información
Dispositivo portaherramientas
Adecuado para SDS-plus
Más Información
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el
5
Más Información
Grado de protección
Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información
Frecuencia máxima
60 Hz
Más Información
Tasa de impacto mínima
0 U/min(rpm)
Más Información
Frecuencia mínima
50 Hz
Más Información
Frecuencia
50 Hz
Más Información
Energía de impacto máxima
3.2 J
Más Información
Rango de perforación mínimo recomendado para un rendimiento
6 mm
Más Información
Rango de perforación máximo recomendado para un rendimiento
18 mm
Más Información
Velocidad a ralentí mínima
0 U/min(rpm)
Más Información
Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampos
68 mm
Más Información
Diámetro del cuello de husillo
43 mm
Más Información
Longitud del cable
4 m
Más Información
Tensión nominal
230 V/CA
Más Información
Código del sistema armonizado
84672191000
Más Información
Diámetro mínimo de perforación en hormigón
4 mm
Más Información
Peso del producto (por artículo)
6940.000 g
Más Información
Diámetro de perforación máximo en hormigón
28 mm
Más Información
Frecuencia mínima/máxima
50 / 60 Hz
Más Información
Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendi
6-18 mm
Más Información
Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón
4-28 mm
Más Información
Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal
https://www.wurth.es/taladro-percutor-martillo-h-28-mls-2423880TALAD. PERC. MARTILLO H 28-MLS-POWER<style>#html-body [data-pb-style="648AAE221C60A"]{justify-content: flex-start; display: flex; flex-direction: column; background-position: left top; background-size: cover; background-repeat: no-repeat; background-attachment: scroll; border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px;}#html-body [data-pb-style="648AAE221C616"]{border-style: none; border-width: 1px; border-radius: 0px; margin: 0px; padding: 0px;}</style><div data-content-type="row" data-appearance="contained" data-element="main"><div data-enable-parallax="0" data-parallax-speed="0.5" data-background-images="{}" data-background-type="image" data-video-loop="true" data-video-play-only-visible="true" data-video-lazy-load="true" data-video-fallback-src="" data-element="inner" data-pb-style="648AAE221C60A"><div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main" data-pb-style="648AAE221C616"><p>Potente percutor con sistema de reducción de vibración activo. Ideal para trabajos de larga duración. Equipado con portabrocas intercambiables y 3 brocas compatibles con sistema SDS en práctico maletín de transporte Würth SYSKO 8.4.2.</p>
<p><strong>Características</strong></p>
<ul>
<li>Sistema activo de reducción de vibraciones.</li>
<li>Portabrocas intercambiable: compatible con SDS y cilíndrico.</li>
<li>Taladro, percutor y martillo, todo en uno.</li>
<li>Interruptor electrónico con bloqueo.</li>
<li>Salida del cable en forma esférica.</li>
</ul>
<p><strong>Ventajas</strong></p>
<ul>
<li>Cambio sencillo de broca convencional a broca de anclaje rápido sin necesitar herramientas.</li>
<li>Fácil adaptación a distintos tipos de trabajo de taladro y cincelado, con posibilidad de orientar la posición del cincel.</li>
<li>Cómoda regulación de la velocidad, y bloqueo para trabajos de rotación fija, con función de cambio de sentido de giro.</li>
</ul>
<p><strong>Beneficios</strong></p>
<ul>
<li>Reduce el dolor y el cansancio del operario, permitiendo más tiempo de utilización.</li>
<li>Ahorra bajas por lesiones. Mejora la productividad/tiempo de las tareas a realizar.</li>
<li>Reducción de la rotura del cable, una de las causas más comunes de avería.</li>
</ul>
<p><strong>Garantía</strong></p>
<ul>
<li>1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.</li>
</ul></div></div></div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/933912.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/933912.jpg423888423901424045484217/Gas/Gas/Fontanería2024-02-16T19:26:55+0000