Taladro martillo percutor BMH 32-XE

Ref.: 07025431

TALADRO-PERCUTOR-MARTILLO-BMH32-XE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO-PERCUTOR-MARTILLO-BMH32-XE
Taladro martillo percutor BMH 32-XE
Taladro martillo percutor robusto con vástago de alojamiento SDS-plus para diámetros de taladrado de hasta 32 mm en hormigón

Rápido avance de taladrado y funcionamiento extremadamente suave

El sistema antivibraciones protege las articulaciones del usuario. Cortos tiempos de taladrado con potencia de alto impacto.

Elimina la necesidad de un martillo cincelador adicional en muchos casos

Función de cincel con potencia de impacto de 4,2 julios

Trabajo sin esfuerzo

Los 24 ajustes de cincel bloqueables permiten ajustar el equipo a cualquier ángulo de trabajo.

Tasa de impacto máxima

3600 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la máquina

4.7 kg
Más Información

Energía de impacto

4.2 J
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

760 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

900 W
Más Información

Funciones

Función de cincel;Interruptor de aceleración;Portabrocas intercambiable;Rotación a izquierdas/derechas;Sistema antivibración;Tope de choque para taladrado normal
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

550 W
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Rango de perforación mínimo recomendado para un rendimiento

12 mm
Más Información

Artículos adicionales

Broca de percusión y cincel 0648 n.º de prefijo del artículo
Más Información

Rango de perforación máximo recomendado para un rendimiento

24 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en mampos

90 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera

32 mm
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672191000
Más Información

Diámetro mínimo de perforación en hormigón

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8540.000 g
Más Información

Diámetro de perforación máximo en hormigón

32 mm
Más Información

Capacidad máxima de perforación (volumen) en hormigón por mi

75 cm³
Más Información

Condiciones de capacidad de perforación en hormigón

Dureza media (ø = 16 mm)
Más Información

Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendi

12-24 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón

6-32 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-760 U/min(rpm)
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-3600 U/min(rpm)
Más Información
Scroll to top