Taladro martillo percutor BMH 40 BASIC
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
TALADRO-PERCUTOR-MARTILLO-BMH-40-BASIC
Descripción
TALADRO-PERCUTOR-MARTILLO-BMH-40-BASIC
Tasa de impacto máxima |
3000 1/min |
Más Información
Peso de la máquina |
7.1 kg |
Más Información
Energía de impacto |
8.5 J |
Más Información
Velocidad a ralentí máxima |
540 1/min |
Más Información
Entrada de alimentación |
1100 W |
Más Información
Funciones |
Sistema antivibración;Taladrado de impacto |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Potencia de salida |
450 W |
Más Información
Número de revoluciones mínimo |
350 1/min |
Más Información
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-max |
Más Información
Vibración |
14.6 m/s² |
Más Información
Peso de la base de apoyo |
230 g |
Más Información
Máxima velocidad de rotación |
540 1/min |
Más Información
Posición de cincel ajustable |
Sí |
Más Información
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Más Información
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Más Información
Tasa de impacto mínima |
0 1/min |
Más Información
Frecuencia |
50 Hz |
Más Información
Peso del embalaje exterior |
607 g |
Más Información
Rango de perforación mínimo recomendado para un rendimiento |
20 mm |
Más Información
Diámetro mínimo recomendado de perforación en hormigón |
20 mm |
Más Información
Diámetro de perforación máximo recomendado en hormigón |
30 mm |
Más Información
Tipo de cable |
H07RN-F |
Más Información
Diámetro de perforación máximo de la barrena hueca en hormig |
105 mm |
Más Información
Rango de perforación máximo recomendado para un rendimiento |
30 mm |
Más Información
Velocidad a ralentí mínima |
350 1/min |
Más Información
Peso de la pieza suplementaria |
3 kg |
Más Información
Longitud del cable |
6 m |
Más Información
Tensión nominal |
230 V/CA |
Más Información
Diámetro mínimo de perforación en hormigón |
12 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
7.000 kg |
Más Información
Tipo de conector macho |
F |
Más Información
Diámetro de perforación máximo en hormigón |
40 mm |
Más Información
Rango de perforación mínimo/máximo recomendado para un rendi |
20-30 mm |
Más Información
Número de revoluciones mínimo/máximo |
350-540 1/min |
Más Información
Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón |
12-40 mm |
Más Información
Velocidad a ralentí mínima/máxima |
350-540 1/min |
Más Información
Tasa de impacto mínima/máxima |
0-3000 1/min |
Más Información
Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigó |
20-30 mm |
Más Información
https://www.wurth.es/taladro-percutor-martillo-bmh-40-basic
423875
TALADRO-PERCUTOR-MARTILLO-BMH-40-BASIC
TALADRO-PERCUTOR-MARTILLO-BMH-40-BASIC
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/57003037.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/57003037.jpg
483495
483496
483498
483518
483521
483524
483525
483528
483529
483532
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Bomba neumática, accesorios
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Bomba neumática, accesorios/Máquinas neumáticas, surtido/set
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Bomba neumática, accesorios/Máquinas neumáticas, surtido/set/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Bomba neumática, accesorios/Máquinas neumáticas, surtido/set/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Bomba neumática, accesorios/Máquinas neumáticas, surtido/set/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos
/Default category /Catálogo/Bomba, neumática/Bomba neumática, accesorios/Máquinas neumáticas, surtido/set/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Surtido de químicos
2024-02-16T19:26:54+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!