Taladro percutor martillo a batería

Ref.: 5701432000
Ver todas las versiones

TALADRO PERC MART ABH 18 COMPACT CTRN

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO PERCUTOR MARTILLO ABH 18 COMPACT CARTÓN

Tasa de impacto máxima

5500 1/min
Más Información

Número de revoluciones máximo en carga nominal

1400 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Energía de impacto

2.4 J
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1400 1/min
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

3.14 kg
Más Información

Funciones

Extractor de polvo (accesorio);Función de cincel;Interruptor de aceleración;Portabrocas de 13 mm;Portabrocas intercambiable;Posición de cincel ajustable;Protección contra sobrecarga;Rotación a izquierdas/derechas;Sistema antivibración;Sistema de fijación rápida (Fixtec);Tope de choque para taladrado normal;Tope de profundidad
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Soporte de cambio rápido
Más Información

Vibración

16.7 m/s²
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.2 kg
Más Información

Posición de cincel ajustable

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tasa de impacto mínima

0 1/min
Más Información

Tasa de impacto en reposo máxima

4800 1/min
Más Información

Componente de servicio

M
Más Información

Energía de impacto máxima

2.4 J
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado

18 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

30 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.2 kg
Más Información

Diámetro de perforación mínimo recomendado

6 mm
Más Información

Diámetro mínimo recomendado de perforación en hormigón

6 mm
Más Información

Nivel de presión acústica

91.5 dB
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en hormigón

18 mm
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Tasa de impacto en reposo mínima

0 1/min
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

0.15 mg
Más Información

Diámetro del cuello de husillo

43 mm
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Diámetro mínimo de perforación en hormigón

6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.350 kg
Más Información

Diámetro de perforación máximo en hormigón

26 mm
Más Información

Altura

220 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón

6-26 mm
Más Información

Tasa de impacto a ralentí mínima/máxima

0-4800 1/min
Más Información

Diámetro recomendado mínimo/máximo de taladrado

6-18 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

0-1400 1/min
Más Información

Número de baterías/capacidad de la batería

0 x 0 Ah
Más Información

Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigó

6-18 mm
Más Información

Tasa de impacto mínima/máxima

0-5500 1/min
Más Información

Manual instrucciones

539639499.pdf

Declaración de conformidad CE

579888944.pdf

Catálogo General

5701432000

Ficha Técnica

32409873.pdf
Scroll to top