1 año de garantía
en cuestiones de material y producción
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Energía de impacto |
1.1 J |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Velocidad a ralentí máxima |
900 U/min(rpm) |
Peso de la máquina sin la batería recargable |
1.54 kg |
Funciones |
Protección contra sobrecarga;Rotación a izquierdas/derechas;Tope de choque para taladrado normal |
Peso de la máquina con la batería recargable |
1780 g |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
235 mm |
Dispositivo portaherramientas |
Adecuado para SDS-plus |
Vibración |
10.5 m/s² |
Posición de cincel ajustable |
No |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Tasa de impacto en reposo máxima |
6575 1/min |
Componente de servicio |
M |
Energía de impacto máxima |
1.1 J |
Número de las baterías recargables/baterías |
0 Uds |
Diámetro de perforación máximo en madera blanda |
13 mm |
Diámetro mínimo recomendado de perforación en hormigón |
5 mm |
Nivel de presión acústica |
86.5 dB |
Diámetro de perforación máximo recomendado en hormigón |
8 mm |
Tasa de impacto en reposo mínima |
0 1/min |
Velocidad a ralentí mínima |
0 U/min(rpm) |
Peso de la batería recargable/batería |
240 g |
Batería recargable/capacidad de la batería |
0 Ah |
Diámetro del cuello de husillo |
45 mm |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Diámetro de perforación máximo en acero |
10 mm |
Diámetro mínimo de perforación en hormigón |
0 mm |
Peso del producto (por artículo) |
1540.000 g |
Diámetro de perforación máximo en hormigón |
13 mm |
Altura |
195 mm |
Diámetro mínimo/máximo de perforación en hormigón |
0-13 mm |
Tasa de impacto a ralentí mínima/máxima |
0-6575 1/min |
Velocidad a ralentí mínima/máxima |
0-900 U/min(rpm) |
Número de baterías/capacidad de la batería |
0 x 0 Ah |
Diámetro mínimo/máximo recomendado de perforación en hormigó |
5-8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5701103000 |
Ficha Técnica |
537854781.pdf |