TALADRO PERCUTOR ABH 12 COMP 2X4AH Taladro percutor a batería ABH 12 COMPACT M-CUBE Taladro percutor a batería ligero y sin escobillas para trabajos de perforación pequeños
Diseño extremadamente compacto y ergonómico que garantiza un trabajo agradable y sin esfuerzo
Motor EC eficiente sin escobillas, de bajo mantenimiento, con reservas de potencia y una larga vida útil
Adaptación rápida a la aplicación correspondiente. El selector de funciones se puede utilizar para cambiar de forma fácil y rápida entre perforación con percutor giratorio y taladro
Portabrocas robusto. Apto para una amplia gama de aplicaciones y fijación segura SDS-Plus para herramientas
LED brillante en el bloque de baterías para una iluminación óptima del área de trabajo
https://www.wurth.es/taladro-percutor-abh-12-compact-2x4ah423442TALADRO PERCUTOR ABH 12 COMP 2X4AHTALADRO PERCUTOR ABH 12 COMP 2X4AH<br>Taladro percutor a batería<br>ABH 12 COMPACT M-CUBE<br>Taladro percutor a batería ligero y sin escobillas para trabajos de perforación pequeños<br><ul><li>Diseño extremadamente compacto y ergonómico que garantiza un trabajo agradable y sin esfuerzo</li><li>Motor EC eficiente sin escobillas, de bajo mantenimiento, con reservas de potencia y una larga vida útil </li><li>Adaptación rápida a la aplicación correspondiente. El selector de funciones se puede utilizar para cambiar de forma fácil y rápida entre perforación con percutor giratorio y taladro</li><li>Portabrocas robusto. Apto para una amplia gama de aplicaciones y fijación segura SDS-Plus para herramientas</li><li>LED brillante en el bloque de baterías para una iluminación óptima del área de trabajo</li></ul><br><p class="level1">1 año de garantía</p><br/><P>en cuestiones de material y producción</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/142446043.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/142446043.jpg452298453027/Productos excluidos de promoción/Productos excluidos de promoción/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Productos excluidos de promoción/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Surtido de químicos2024-02-16T19:26:44+0000