Taladro neumático, DBM 10-RL plus

Ref.: 07037960
Ver todas las versiones

TALADRO-NEUMATICO-DBM10-RL-PLUS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Taladros de uso general de taller con cambio de sentido de giro y versiones de portabrocas de hasta Ø10mm y Ø13mm con alto par.

- Suministro en caja de cartón.




Características

- Compacto y ligero.

- Carcasa ergonómica de plástico.

- Cambio de giro derecha – izquierda.

- Portabrocas de apriete rápido sin llave.

- Difusor en salida de aire por parte inferior.


Ventajas
Potente y versátil para amplio tipo de trabajos. Evita las manos frías y reduce las vibraciones. Mejor rendimiento de fuerza con DBM 13-RL debido a su transmisión multiplicadora a bajas revoluciones.


Beneficios
Trabajos rápidos. Menor exposición al ruido y la vibración.


Garantía
1 año de garantía contra fallos de fabricación, piezas defectuosas, mano de obra y gastos de envío.

Peso de la máquina

1 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

1700 U/min(rpm)
Más Información

Potencia de salida

335 W
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Consumo de aire

96 l/min
Más Información

Anchura

170 mm
Más Información

Cono para portabrocas

3/8 pulgada x 24 UNF
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

R
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

1/4 in
Más Información

Código del sistema armonizado

84671190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

849.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

6.3 bar
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Diámetro interior mínimo de la manguera

9 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal en pulgadas

R 1/4 in
Más Información

Longitud x anchura x altura

180 x 170 x 50 mm
Más Información
Scroll to top