TALADRO-ATORNILLADOR-ABS18-COMPACT-2X5AH Taladro/atornillador a batería ABS 18 COMPACT M-CUBE Taladro/atornillador a batería ligero y potente para trabajos de atornillado y taladrado de carga media
Supervisión continua del motor, gracias a que la función de protección del motor electrónica lo desactiva inicialmente en caso de obstrucción, sobrecarga o sobrecalentamiento
Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reserva de potencia y larga vida útil, lo cual le permite mantener una curva de velocidad más estable incluso bajo carga
La luz LED de la batería garantiza una excelente iluminación de la zona de trabajo
Trabajo cómodo y sin esfuerzo gracias al diseño muy compacto, ergonómico y muy ligero
Máxima vida útil y bajo desgaste
Portabrocas metálico Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas
https://www.wurth.es/taladro-atornillador-abs18-compact-2x5ah555163TALADRO-ATORNILLADOR-ABS18-COMPACT-2X5AHTALADRO-ATORNILLADOR-ABS18-COMPACT-2X5AH<br>Taladro/atornillador a batería ABS 18 COMPACT M-CUBE<br>Taladro/atornillador a batería ligero y potente para trabajos de atornillado y taladrado de carga media<br><ul><li>Supervisión continua del motor, gracias a que la función de protección del motor electrónica lo desactiva inicialmente en caso de obstrucción, sobrecarga o sobrecalentamiento</li><li>Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reserva de potencia y larga vida útil, lo cual le permite mantener una curva de velocidad más estable incluso bajo carga</li><li>La luz LED de la batería garantiza una excelente iluminación de la zona de trabajo</li><li>Trabajo cómodo y sin esfuerzo gracias al diseño muy compacto, ergonómico y muy ligero</li></ul><P></P><p class="level1">Máxima vida útil y bajo desgaste</p><ul><li>Portabrocas metálico Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas</li><li>Interruptor de señal electrónico</li></ul><br><p class="level1">1 año de garantía</p><br/><P>en cuestiones de material y producción</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/527589084.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/527589084.jpg423624423625423655423656452500553480/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego2024-03-01T03:15:06+0000