Taladro/atornillador a batería ABS 18 POWER M­CUBE

Ref.: 5701404005
Ver todas las versiones

TALADRO ATORNILLADOR ABS 18 POWER 2X5AH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO ATORNILLADOR ABS 18 POWER 2X5AH
Taladro/atornillador a batería ABS 18 POWER M­CUBE
Taladro/atornillador a batería muy potente y práctico, especialmente diseñado para el uso intensivo en obras con un par de 140 Nm

Diseño robusto

Para un uso exigente en obras, todos los componentes son capaces de soportar caídas desde alturas de trabajo normales.

Supervisión continua del motor

La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.

Larga vida útil del motor

Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. También mantiene una curva de velocidad más estable con carga.

Máxima vida útil y bajo desgaste

  • Portabrocas metálico Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas
  • Interruptor de señal electrónico

Zona de trabajo bien iluminada

Luz LED en el grupo de la batería

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.6 kg
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en aluminio

13 mm
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.2 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

60 Nm
Más Información

Longitud

205 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

140 Nm
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

12 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.35 kg
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Alimentación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

100 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.25 kg
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

550 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

2000 U/min(rpm)
Más Información

Par máximo

140 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.675 kg
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en metal

13 mm
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Diámetro de perforación máximo en aluminio

13 mm
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en madera

100 mm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

3.8 kg
Más Información

Resistencia (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7870.500 g
Más Información

Altura

260 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-2000 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-550 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-550 / 0-2000 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

140 / 60 Nm
Más Información

Manual instrucciones

646751137.pdf

Catálogo General

5701404005

Ficha Técnica

32409870.pdf
Scroll to top