Taladro/atornillador con batería ABS 12 COMPACT M-CUBE

Ref.: 5701101004
Ver todas las versiones

TALADRO ATORNILLADOR ABS 12 COMP 2X3.0AH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO ATORNILLADOR ABS 12 COMP 2X3.0AH
Taladro/atornillador con batería ABS 12 COMPACT M-CUBE
Taladro atornillador a batería excepcionalmente compacto y potente para trabajos generales de perforación y atornillado
  • Trabajo sin cansancio gracias al diseño ligero y compacto
  • Vigilancia continua y apagado rápido del motor en caso de obstrucción, sobrecarga o sobrecalentamiento
  • Sujeción segura de las herramientas utilizando el portabrocas con función de trinquete y bloqueo, adecuado para herramientas de 0,8-10 mm
  • Luces LED integradas para una iluminación directa de la zona de trabajo

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.97 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.22 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

19 Nm
Más Información

Longitud

177 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

32 Nm
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

6 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

320 g
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

10 mm
Más Información

Niveles de par

16+1
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

20 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

400 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1500 U/min(rpm)
Más Información

Baterías adecuadas

M-CUBE 12V
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

250 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

3 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

335 g
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.461 kg
Más Información

Altura

215 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

0.8 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-1500 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

0,8-10 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-400 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-400 / 0-1500 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

32 / 19 Nm
Más Información

Catálogo General

5701101004

Ficha Técnica

59955226.pdf
Scroll to top