Supervisión continua del motor
La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.
Larga vida útil del motor
Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. También mantiene una curva de velocidad más estable con carga.
Máxima vida útil y bajo desgaste
Portabrocas metálico de 13 mm con mordazas de sujeción de carburo soldadas. Las mordazas de sujeción extrafuertes se agarran con firmeza al vástago de la broca.
Área de trabajo bien iluminada
Luz LED en el bloque de la batería
Trabajo agradable y sin esfuerzo
Diseño muy compacto y ergonómico con peso ligero
Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Peso de la máquina sin la batería recargable |
1.2 kg |
Peso de la máquina con la batería recargable |
1.9 kg |
Compatible con RoHS |
Sí |
Par máximo para la aplicación de atornillado blando |
34 Nm |
Longitud |
180 mm |
Par máximo para la aplicación de atornillado duro |
60 Nm |
Diseño |
En caja |
Diámetro máximo del tornillo |
10 mm |
Peso de la base de apoyo |
0.15 kg |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Rango de anchura máxima del portabrocas |
13 mm |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha |
0 U/min(rpm) |
Alimentación (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Diámetro de perforación máximo en madera blanda |
40 mm |
Peso del embalaje exterior |
0.3 kg |
Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha |
600 U/min(rpm) |
Nivel de presión acústica |
89 dB |
Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha |
0 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha |
1900 U/min(rpm) |
Peso de la batería recargable/batería |
1.3 kg |
Diámetro de perforación máximo recomendado en metal |
13 mm |
Batería recargable/capacidad de la batería |
4 Ah |
Diámetro de perforación máximo recomendado en madera |
40 mm |
Peso de la pieza suplementaria |
3.735 kg |
Diámetro de perforación máximo en madera |
40 mm |
Resistencia (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Tensión nominal |
18 V/CC |
Diámetro de perforación máximo en acero |
13 mm |
Peso del producto (por artículo) |
5.335 kg |
Altura |
250 mm |
Rango de anchura mínima del portabrocas |
1.5 mm |
Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha |
0-1900 U/min(rpm) |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas |
1,5-13 mm |
Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha |
0-600 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha |
0-600 / 0-1900 U/min(rpm) |
N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat. |
2 Uds x Ion-litio |
Par máximo duro/suave |
60 / 34 Nm |
Manual instrucciones |
574167065.pdf |
Catálogo General |
57018002 |