Taladro/atornillador con batería BS 12-A

Ref.: 57001112
Ver todas las versiones

TALADRO-ATORN.-BAT-BS12-A-2X2,0AH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO-ATORN.-BAT-BS12-A-2X2,0AH
Taladro/atornillador con batería BS 12-A
Taladro/atornillador con batería de iones de litio de 12 V muy compacto y potente. Ideal para todo tipo de trabajos ligeros de taladrado y atornillado

Trabajo cómodo y sin esfuerzo, incluso por encima de la altura de la cabeza y en espacios reducidos

Forma compacta, ligera y ergonómica

Packs de baterías Li-Ion

Mayor tiempo de funcionamiento por carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.

Adecuado para tareas de atornillado y taladrado

El taladro atornillador a batería es apto tanto para atornillar como para taladrar gracias a su unidad de engranaje de 2 velocidades y portabrocas.

Protección contra sobrecarga

Evita los daños por sobrecarga en el motor y la batería.

El área de trabajo está siempre bien iluminada

Bombilla LED

Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

775 g
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

0.95 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

15 Nm
Más Información

Longitud

169 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

30 Nm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

10 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

19 mm
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

400 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1300 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

175 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84672110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3869.000 g
Más Información

Altura

178 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-1300 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-10 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-400 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-400 / 0-1300 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

30 / 15 Nm
Más Información

Catálogo General

57001112

Ficha Técnica

32409780.pdf
Scroll to top