Tipo de batería recargable/batería |
Ion-litio |
Batería recargable/batería instalada permanentemente |
No |
Peso de la máquina sin la batería recargable |
1.15 kg |
Diámetro de perforación máximo recomendado en aluminio |
13 mm |
Peso de la máquina con la batería recargable |
1.6 kg |
Compatible con RoHS |
Sí |
Par máximo para la aplicación de atornillado blando |
25 Nm |
Longitud |
186 mm |
Par máximo para la aplicación de atornillado duro |
50 Nm |
Diámetro máximo del tornillo |
8 mm |
Peso de la base de apoyo |
0.345 kg |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Rango de anchura máxima del portabrocas |
13 mm |
Número de las baterías recargables/baterías |
2 Uds |
Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha |
0 U/min(rpm) |
Alimentación (sistema de puntos) |
2 puntos de 4 |
Diámetro de perforación máximo en madera blanda |
35 mm |
Peso del embalaje exterior |
0.3 kg |
Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha |
500 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha |
0 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha |
1600 U/min(rpm) |
W-Connect capable |
Yes, by using accessories |
Peso de la batería recargable/batería |
0.9 kg |
Diámetro de perforación máximo recomendado en metal |
10 mm |
Batería recargable/capacidad de la batería |
2 Ah |
Diámetro de perforación máximo recomendado en madera |
35 mm |
Resistencia (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Tensión nominal |
18 V/CC |
Diámetro de perforación máximo en acero |
10 mm |
Peso del producto (por artículo) |
5.860 kg |
Altura |
243 mm |
Rango de anchura mínima del portabrocas |
1.5 mm |
Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha |
0-1600 U/min(rpm) |
Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas |
1,5-13 mm |
Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha |
0-500 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha |
0-500 / 0-1600 U/min(rpm) |
N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat. |
2 Uds x Ion-litio |
Par máximo duro/suave |
50 / 25 Nm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
5701408005 |
Ficha Técnica |
32409867.pdf |