TALADRO ATORN BAT BS 12-A 2X2.0AH Taladro/atornillador con batería BS 12-A Taladro/atornillador con batería de iones de litio de 12 V muy compacto y potente. Ideal para todo tipo de trabajos ligeros de taladrado y atornillado
Trabajo cómodo y sin esfuerzo, incluso por encima de la altura de la cabeza y en espacios reducidos
Forma compacta, ligera y ergonómica
Packs de baterías Li-Ion
Mayor tiempo de funcionamiento por carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.
Adecuado para tareas de atornillado y taladrado
El taladro atornillador a batería es apto tanto para atornillar como para taladrar gracias a su unidad de engranaje de 2 velocidades y portabrocas.
Protección contra sobrecarga
Evita los daños por sobrecarga en el motor y la batería.
El área de trabajo está siempre bien iluminada
Bombilla LED
Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V
https://www.wurth.es/taladro-atorn-bat-bs-12-a-2x2-0ah-1423459TALADRO ATORN BAT BS 12-A 2X2.0AHTALADRO ATORN BAT BS 12-A 2X2.0AH<br>Taladro/atornillador con batería BS 12-A<br>Taladro/atornillador con batería de iones de litio de 12 V muy compacto y potente. Ideal para todo tipo de trabajos ligeros de taladrado y atornillado<br><p class="level1">Trabajo cómodo y sin esfuerzo, incluso por encima de la altura de la cabeza y en espacios reducidos</p><P>Forma compacta, ligera y ergonómica</P><P></P><p class="level1">Packs de baterías Li-Ion</p><P>Mayor tiempo de funcionamiento por carga de batería. El práctico indicador de carga de la batería muestra cuánta energía queda en todo momento.</P><P></P><p class="level1">Adecuado para tareas de atornillado y taladrado</p><P>El taladro atornillador a batería es apto tanto para atornillar como para taladrar gracias a su unidad de engranaje de 2 velocidades y portabrocas.</P><P></P><p class="level1">Protección contra sobrecarga</p><P>Evita los daños por sobrecarga en el motor y la batería.</P><P></P><p class="level1">El área de trabajo está siempre bien iluminada</p><P>Bombilla LED</P><P></P><p class="level1">Compatible con todos los productos a batería de 10,8 V y 12 V</p>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/848332.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/848332.jpg423615/Standard wheeled workbench/Standard wheeled workbench/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Standard wheeled workbench/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Kit emergencia/Standard wheeled workbench/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Kit emergencia/Equipos de medición/Standard wheeled workbench/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Kit emergencia/Equipos de medición/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Standard wheeled workbench/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Kit emergencia/Equipos de medición/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Standard wheeled workbench/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Kit emergencia/Equipos de medición/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Standard wheeled workbench/Dispositivo soldadura por puntos, rep./Kit emergencia/Equipos de medición/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Surtido de químicos2024-02-16T19:26:44+0000