Taladro atorn. percutor batería ABS 18 POWER COMBI M-CUBE

Ref.: 5701405003
Ver todas las versiones

TALADRO ATOR PER ABS 18 POWER COMBI BOX

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TALADRO ATOR PER ABS 18 POWER COMBI BOX
Taladro atorn. percutor batería ABS 18 POWER COMBI M-CUBE
Taladro de impacto inalámbrico muy potente y práctico con modo de taladro de impacto seleccionable y un par de 140 Nm

Adaptación rápida a la aplicación correspondiente

El selector de funciones permite un cambio rápido y sencillo entre atornillado, taladrado y taladrado de percusión.

Diseño resistente

Para condiciones difíciles en obras, todos los componentes pueden además soportar caídas desde alturas de trabajo normales.

Supervisión continua del motor

La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.

Larga vida útil del motor

Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. También mantiene una curva de velocidad más estable con carga.

Máxima vida útil y bajo desgaste

  • Portabrocas metálico Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas
  • Interruptor de señal electrónico

Área de trabajo bien iluminada

Bombilla LED en el bloque de la batería

Tasa de impacto máxima

32000 U/min(rpm)
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.7 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

2.3 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

0 W
Más Información

Ajuste de llave auxiliar mínimo

0 Nm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

60 Nm
Más Información

Longitud

215 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

140 Nm
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

12 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.25 kg
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

0 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.25 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

550 U/min(rpm)
Más Información

Nivel de presión acústica

95 dB
Más Información

Velocidad de impacto máx. bajo carga 2.ª marcha

32000 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

2000 U/min(rpm)
Más Información

Ajuste de llave auxiliar máximo

0 Nm
Más Información

Par máximo

140 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

0 Ah
Más Información

Diámetro de perforación máximo en aluminio

13 mm
Más Información

Velocidad de impacto máx. bajo carga 1.ª marcha

8800 U/min(rpm)
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.100 kg
Más Información

Altura

260 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-550 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

0 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

140 / 60 Nm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-2000 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Ajuste de llave auxiliar mínimo/máximo

0-0 Nm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-550 / 0-2000 U/min(rpm)
Más Información

Catálogo General

5701405003

Ficha Técnica

32409872.pdf
Scroll to top