Taladro/atornillador con batería ABS 18 COMPACT M-CUBE

Ref.: 57018003
Ver todas las versiones

TALADRO ATOR ABS 18 COMPACT 2X5.0AH

Descripción

Taladro y atornillador compacto, potente, con motor sin escobillas y embrague ajustable. Suministrado en maletín de transporte Würth SYSKO.

Características
- Ligero y compacto.
- Motor sin escobillas.
- Protección electrónica del motor.
- Mango con superficie Soft-grip.
- Potente sistema de batería M-CUBE®.
- Portabrocas metálico con mordazas de carburo.
- Embrague regulable en 23 pasos.
- Gancho lateral de sujeción a cinturón.
- Selección de 2 velocidades.
- Iluminación LED desde la base.

Ventajas
- Bajo desgaste de las mordazas del portabroca.
- Motor con más eficiencia y potencia que los motores con escobillas.
- Monitorización continua del motor y en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento se apaga prematuramente.
- Batería reforzada más duradera y segura.
- Permite manos libres al colgarla en cinturón.

Beneficios
- Reduce las bajas por lesiones articulares.
- Mayor productividad.
- Evita dañar materiales y acabados.
- Larga vida del motor y bajo mantenimiento.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

1.2 kg
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.9 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

34 Nm
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

60 Nm
Más Información

Diseño

En caja
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

10 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.15 kg
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Cono para portabrocas

1/2 pulgada x 20 UNF
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

2 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Alimentación (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

40 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.3 kg
Más Información

Facilidad de manejo para el usuario (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

600 U/min(rpm)
Más Información

Nivel de presión acústica

89 dB
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1900 U/min(rpm)
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

1.3 kg
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en metal

13 mm
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Diámetro de perforación máximo recomendado en madera

40 mm
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

3.735 kg
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera

40 mm
Más Información

Resistencia (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7071.500 g
Más Información

Altura

250 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1.5 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-1900 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1,5-13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-600 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-600 / 0-1900 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

2 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

60 / 34 Nm
Más Información

Manual instrucciones

574167065.pdf

Catálogo General

57018003
Scroll to top