Excelente efecto de refrigeración con una gran capacidad de retirada de virutas
Muy bajo en espuma
Gracias a su baja tendencia a la formación de espuma, también puede utilizarse en zonas con aguas muy blandas
Alto grado de estabilidad y especialmente resistente a microorganismos
Para una larga vida útil con un mantenimiento mínimo
Excelente protección contra la corrosión
Protección eficaz para piezas de trabajo, herramientas y componentes de sistemas, incluso en bajas concentraciones
Gran rendimiento lubricante
Mezcle el líquido refrigerante Cut+Cool Ultra con agua limpia (agua potable convencional).
Rectificado de aceros y metales no ferrosos al 4-6 %
Mecanizado de aceros y metales no ferrosos al 6-10 %
Líquido refrigerante semisintético miscible en agua, apto para mecanizado entre ligero y mediano de metal que produzca virutas (incluidos trabajos de rectificación).
Regla de mezclado: Añada siempre el concentrado al agua y no al revés.
Viscosidad de la base de aceite cinemática |
66 m²/s |
Condiciones de viscosidad de la base de aceite |
a 20°C |
Base química |
Aceite mineral sintético mixto |
Condiciones de temperatura máxima |
500 °C |
Contenido |
5 l |
Sin formaldehído |
Sí |
Contenedor |
Bidón |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 35°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Peso del contenido |
5000 g |
Sin ácidos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
0 °C |
Clórico |
No |
Vida útil desde la producción |
12 mes |
Sin amina |
Sí |
Sin boro |
Sí |
Densidad |
1 g/cm³ |
Código del sistema armonizado |
34031990000 |
Peso del producto (por artículo) |
5232.000 g |
Densidad/condiciones |
1 g/cm³ / a 20°C |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
0 hasta 500 °C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
12 mes / de 5°C a 35°C |
Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones |
66 m²/s / a 20°C |
Declaración de producto |
637449483.pdf |
Catálogo General |
0893050030 |
Ficha Técnica |
32405956.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04646016.PDF |