TAL ATOR PER ABS 18 POWER COMBI 2X5AH Taladro atorn. percutor batería ABS 18 POWER COMBI M-CUBE Taladro de impacto inalámbrico muy potente y práctico con modo de taladro de impacto seleccionable y un par de 140 Nm
Adaptación rápida a la aplicación correspondiente
El selector de funciones permite un cambio rápido y sencillo entre atornillado, taladrado y taladrado de percusión.
Diseño resistente
Para condiciones difíciles en obras, todos los componentes pueden además soportar caídas desde alturas de trabajo normales.
Supervisión continua del motor
La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.
Larga vida útil del motor
Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. También mantiene una curva de velocidad más estable con carga.
Máxima vida útil y bajo desgaste
Portabrocas metálico Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas
https://www.wurth.es/tal-ator-per-abs-18-power-combi-5x2ah423498TAL ATOR PER ABS 18 POWER COMBI 2X5AHTAL ATOR PER ABS 18 POWER COMBI 2X5AH<br>Taladro atorn. percutor batería ABS 18 POWER COMBI M-CUBE<br>Taladro de impacto inalámbrico muy potente y práctico con modo de taladro de impacto seleccionable y un par de 140 Nm<br><p class="level1">Adaptación rápida a la aplicación correspondiente</p><P>El selector de funciones permite un cambio rápido y sencillo entre atornillado, taladrado y taladrado de percusión.</P><P></P><p class="level1">Diseño resistente</p><P>Para condiciones difíciles en obras, todos los componentes pueden además soportar caídas desde alturas de trabajo normales.</P><P></P><p class="level1">Supervisión continua del motor</p><P>La función de protección del motor electrónica apaga el motor con antelación en caso de bloqueo, sobrecarga o sobrecalentamiento.</P><P></P><p class="level1">Larga vida útil del motor</p><P>Motor EC sin escobillas, eficiente y de bajo mantenimiento con reservas de potencia. También mantiene una curva de velocidad más estable con carga.</P><P></P><p class="level1">Máxima vida útil y bajo desgaste</p><ul><li>Portabrocas metálico Röhm de 13 mm con mordazas de sujeción de metal duro soldadas</li><li>Interruptor de señal electrónico</li></ul><P></P><p class="level1">Área de trabajo bien iluminada</p><P>Bombilla LED en el bloque de la batería</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22393866.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/22393866.jpg424569452500483919485993553480/Standard wheeled workbench/Standard wheeled workbench/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Standard wheeled workbench/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Standard wheeled workbench/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Standard wheeled workbench/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Lifting plattform Motorcycle/Standard wheeled workbench/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Lifting plattform Motorcycle/Surtido de químicos/Standard wheeled workbench/Manguera aire comp. vacío, rep. ventanas/Tierra/equipotencial WAPS, surt./juego/Anclajes Químicos/Lifting plattform Motorcycle/Surtido de químicos/Herramientas varias2024-02-16T19:26:45+0000