Taladro/atornillador con batería ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE

Ref.: 5701426009
Ver todas las versiones

TAL-ATOR-(ABS18-SUBCOMPACT)-(EDITION2)

Descripción

TAL-ATOR-(ABS18-SUBCOMPACT)-(EDITION2)
Taladro/atornillador con batería ABS18 SUBCOMPACT M-CUBE
PROMO EDITION
Taladro/atornillador con batería muy compacto y potente con sistema de cambio rápido M-CLICK para tareas de atornillado y perforación ligeras y medianas. Se entrega en una bolsa de herramientas robusta con amplio espacio de almacenamiento
  • Eje Würth M-CLICK para cambiar rápidamente los diversos accesorios de perforación y cabezales de sistemas M-CLICK y M-CLICK+ sin herramientas, lo que garantiza una gran flexibilidad y versatilidad
  • El eje con hexágono interior de ¼ de pulgada permite insertar brocas C 6.3 y E 6.3 sin portabrocas
  • Trabajo agradable y sin esfuerzo gracias a su diseño compacto, ergonómico y ligero
  • Los casquillos roscados a la izquierda y a la derecha de la base del dispositivo permiten la fijación opcional de accesorios como ganchos para cinturones o adaptadores de puntas
  • Motor eficiente sin escobillas con función de protección contra sobrecarga
  • La luz LED de la batería garantiza una excelente iluminación de la zona de trabajo
  • Bolsa de herramientas de poliéster de alta calidad con bolsillo para documentos, correa para el hombro y base de plástico hermética. Ofrece un amplio espacio para el taladro, así como accesorios, herramientas manuales, consumibles, etc.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Batería recargable/batería instalada permanentemente

No
Más Información

Peso de la máquina sin la batería recargable

0.7 kg
Más Información

Peso del material fungible

0 kg
Más Información

Funciones

Portabrocas intercambiable
Más Información

Peso de la máquina con la batería recargable

1.1 kg
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado blando

25 Nm
Más Información

Longitud

124 mm
Más Información

Par máximo para la aplicación de atornillado duro

50 Nm
Más Información

Diseño

Con adaptador de puntas;Con fijación esquinera;Con fijación excéntrica;Con mandril de sujeción rápida
Más Información

Diámetro máximo del tornillo

8 mm
Más Información

Peso de la base de apoyo

0.3 kg
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Cono para portabrocas

M-CLICK
Más Información

Rango de anchura máxima del portabrocas

13 mm
Más Información

Aprobación

CE
Más Información

Niveles de par

18+1
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Velocidad a ralentí mín. 1.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Diámetro de perforación máximo en madera blanda

35 mm
Más Información

Peso del embalaje exterior

0.15 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 1.ª marcha

450 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mínima en 2.ª marcha

0 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí máx. 2.ª marcha

1700 U/min(rpm)
Más Información

Baterías adecuadas

M-CUBE 18 V
Más Información

Par máximo

50 Nm
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.9 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Peso de la pieza suplementaria

4.05 kg
Más Información

Resistencia (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Diámetro de perforación máximo en acero

13 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6100.000 g
Más Información

Altura

200 mm
Más Información

Rango de anchura mínima del portabrocas

1 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 2.ª marcha

0-1700 U/min(rpm)
Más Información

Rango de anchura mínima/máxima del portabrocas

1-13 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima 1.ª marcha

0-450 U/min(rpm)
Más Información

Velocidad a ralentí mín./máx. 1.ª/2.ª marcha

0-450 / 0-1700 U/min(rpm)
Más Información

N.º pilas recar./ bat. x tipo de pilas rec./ bat.

1 Uds x Ion-litio
Más Información

Par máximo duro/suave

50 / 25 Nm
Más Información
Scroll to top