Taco multiuso de plástico de 2 componentes

Ref.: 590680636
Ver todas las versiones

TACO SHARK TWIST 6X36

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO SHARK TWIST 6X36

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

36 mm
Más Información

Material

PP/PA
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

50 °C
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

35 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

80 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Color

Antracita;Blanco
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

5.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Profundidad de taladro (t)

45 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.790 g
Más Información

Diámetro máximo requerido del tornillo

5 mm
Más Información

Diámetro mínimo requerido del tornillo

4 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tornillo requerido

4-5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 50 °C
Más Información

Catálogo General

590680636

Ficha Técnica

552826973.pdf

Ficha Técnica

558928020.pdf
Scroll to top