Taco de plástico con tornillo

Ref.: 0912808404
Ver todas las versiones

W-UR 8X100/TORN ZN AVELL.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Fijación pasante
- Carga inmediata post-instalación, sin tiempo de espera
- Diseño anti-giro Mínima rotación del taco
- Dentado en toda su longitud: expansión progresiva
- Doble fijación axial Dentado asimétrico con agarre en ambas direcciones
- 4 caras de expansión Gran capacidad de adherencia y distribución de carga
- Transmisión de carga optimizada El taco transmite una carga distribuida en toda la longitud en contacto con el soporte
- El taco y el tornillo especial vienen premontados – menos esfuerzo para montaje1)
- Elevado momento flector del tornillo
- Diseño del taco con anti-expansión prematura Una muesca interior en la entrada del tornillo, auto-centra y aprisiona el mismo en su inserción, forzado al instalador a introducir por completo el taco dentro del taladro pasante (con o sin golpe de martillo) antes de su atornillado
- Anclaje por fuerza de fricción entre el taco y el material base
- Aprobación técnica europea ATE-08/0190
- Homologación general de construcción (Z-212-1838)
- Resistente al fuego W-UR 8,10
- Tornillo en acero cincado o acero inoxidable A4
- Taco fabricado con poliamida de alta calidad PA6
APLICACIONES:
- Para hormigón, ladrillos huecos y macizos y hormigón ligero
- Taco con homologación ATE para anclajes múltiples (fachadas, instalaciones suspendidas, etc)

Altura de ajuste (t fix 2)

30 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

100 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño

Con tornillo con cabeza avellanada
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

8.45 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Superficie del tornillo

A2K
Más Información

Aprobación

ETA-08/0190
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW30
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

50 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

50 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

80 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

70 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.908 g
Más Información

Catálogo General

0912808404

Ficha Técnica

32407869.pdf

Ficha Técnica

32407870.pdf