Taco de plástico con tornillo

Ref.: 0912808403
Ver todas las versiones

TACO W-UR 8X80TORN.ZN AVELL.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO W-UR 8X80TORN.ZN AVELL.
Taco de plástico con tornillo
W-UR 8
Taco con tornillo probado y aprobado para más de 90 tipos de piedra y en hormigón celular. También para montaje de ventanas (con aprobación para montaje en el derrame de la ventana) Con tornillo con cabeza avellanada de acero cincado.

Capacidad de carga inmediata, sin esperas

Cuerpo del taco prácticamente sin apenas distorsión

  • Bajo par de atornillado del taco
  • Expansión "ligera" del taco

Elevadas capacidades de soporte de carga

Expansión en cuatro direcciones

2 profundidades de inserción

Transferencia de carga mejorada en materiales de construcción huecos y sólidos

Incluso así, distribución continua de la carga en toda el área de expansión

El tope impacto impide la expansión prematura del taco durante la instalación

Instalación más sencilla

Cuerpo del taco premontado y tornillo especial

Anclaje mediante bloqueo por fricción entre el cuerpo del taco y la base de anclaje

Instalación directa


Conexión múltiple de sistemas sin soporte de carga con homologación


p. ej., para la fijación de fachadas, techos o subestructuras de techo (hechas de madera o acero), vigas de madera, listones de madera, soportes de metal, rieles metálicos, techos suspendidos, conductos de cables, soportes angulares, perfiles, armarios montados en pared, estanterías, etc.



Soportes


  • Hormigón estándar

  • Muros de mampostería (ladrillo sólido, ladrillo silicocalcáreo macizo, ladrillo perforado verticalmente, ladrillo silicocalcáreo hueco, bloques huecos de hormigón ligero, ladrillos sólidos y bloques de hormigón ligero, ladrillos de hormigón, hormigón celular), techos de ladrillo, losas huecas de hormigón pretensado, hormigón celular reforzado, paneles de pared de yeso


El tornillo cincado se puede utilizar en exteriores o habitaciones húmedas (realizando la instalación cuidadosamente) si el área alrededor de la cabeza del tornillo está protegida de la humedad o la lluvia, de modo que la humedad no penetre el eje del taco (pintura adecuada).


  • Taladre bloques perforados y huecos con un taladro giratorio (sin mecanismo de impacto)

  • Los restos deben retirarse del orificio de perforación

  • Para el anclaje en ladrillos sólidos y ladrillos silicocalcáreos macizos, recomendamos que realice pruebas de tracción por las diferencias que puede haber en la fabricación de los distintos ladrillos

42,1

Altura de ajuste (t fix 2)

10 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

80 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diseño

Con tornillo con cabeza avellanada
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Material del tornillo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

8.45 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Superficie del tornillo

A2K
Más Información

Aprobación

ETA-08/0190
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW30
Más Información

Altura de ajuste (t fix 1)

30 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom1)

50 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,2)

80 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom2)

70 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1,1)

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

17.468 g
Más Información

Catálogo General

0912808403

Ficha Técnica

32407869.pdf

Ficha Técnica

32407870.pdf
Scroll to top