TACO-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15 Taco de aislamiento W-ID SLIM Una solución inteligente y sencilla para la fijación de cargas ligeras en sistemas compuestos de aislamiento térmico externos (ETICS)
La geometría de rosca especial hace que resulte extremadamente fácil de atornillar en el aislamiento
Para un procesamiento óptimo, la pieza de montaje debe tener un orificio pasante de 8 mm como mínimo y de 12 mm como máximo
Gracias al tornillo autoperforante, el anclaje penetra sin esfuerzo a través del yeso y la capa de sellado
No es necesario cambiar las herramientas durante la instalación
No es necesario perforar previamente en mampostería ni en sistemas compuestos de aislamiento térmico externos (ETICS)
No penetra en mampostería, por lo que no se crean puentes térmicos
El taco se utiliza con montaje pasante
Para la instalación de tiras de sellado, paneles de conexión de pared, rodapiés, tiras de masilla, molduras de estuco, perfiles de estuco, tiras de fijación, cubiertas de pared metálicas, cubiertas de cornisa, cubiertas de ventilación, perfiles para grava, buzones, accesorios de iluminación, números de casa, carteles publicitarios, placas de empresa, postes de señales y mosquiteras.
Adecuado para su uso en exteriores y en salas húmedas: tornillo y arandela de acero inoxidable A2
https://www.wurth.es/taco-w-id-slim-zd-a2-8x62-d15-100466541TACO-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15TACO-(W-ID SLIM)-ZD-A2-8X62-D15<br>Taco de aislamiento W-ID SLIM<br>Una solución inteligente y sencilla para la fijación de cargas ligeras en sistemas compuestos de aislamiento térmico externos (ETICS)<br><ul><li>La geometría de rosca especial hace que resulte extremadamente fácil de atornillar en el aislamiento</li><li>Para un procesamiento óptimo, la pieza de montaje debe tener un orificio pasante de 8 mm como mínimo y de 12 mm como máximo</li><li>Gracias al tornillo autoperforante, el anclaje penetra sin esfuerzo a través del yeso y la capa de sellado</li><li>No es necesario cambiar las herramientas durante la instalación</li><li>No es necesario perforar previamente en mampostería ni en sistemas compuestos de aislamiento térmico externos (ETICS)</li><li>No penetra en mampostería, por lo que no se crean puentes térmicos</li><li>El taco se utiliza con montaje pasante</li></ul><br><P>Para la instalación de tiras de sellado, paneles de conexión de pared, rodapiés, tiras de masilla, molduras de estuco, perfiles de estuco, tiras de fijación, cubiertas de pared metálicas, cubiertas de cornisa, cubiertas de ventilación, perfiles para grava, buzones, accesorios de iluminación, números de casa, carteles publicitarios, placas de empresa, postes de señales y mosquiteras.</P><br/><P></P><br/><P>Adecuado para su uso en exteriores y en salas húmedas: tornillo y arandela de acero inoxidable A2</P><br><P>Se puede almacenar en el sistema ORSY®</P><br><P>74.3</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26121443.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/26121443.jpg425204/Químicos de aplicación2024-02-16T19:44:58+0000