Altura de ajuste (t fix 2) |
50 mm |
Diámetro de anclaje |
8 mm |
Longitud del anclaje (l) |
120 mm |
Material |
ST |
Diseño |
Con tornillo con cabeza avellanada |
Tipo de cabeza |
Cabeza avellanada de 90 grados |
Material del tornillo |
Acero |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
8 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
8.45 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Superficie del tornillo |
A2K |
Aprobación |
ETA-08/0190 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
8.5 mm |
Accionamiento interno |
AW30 |
Altura de ajuste (t fix 1) |
70 mm |
Profundidad de incrustación (h nom1) |
50 mm |
Tipo de accionamiento |
AW |
Profundidad de taladro (h 1,2) |
80 mm |
Profundidad de incrustación (h nom2) |
70 mm |
Profundidad de taladro (h 1,1) |
60 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
26.828 g |
Catálogo General |
0912808405 |
Ficha Técnica |
32407869.pdf |
Ficha Técnica |
32407870.pdf |