Diámetro de anclaje |
5 mm |
Longitud del anclaje (l) |
30.5 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Diámetro nominal de broca en PB 4 (d 0) |
3 mm |
Diámetro nominal de broca en ladrillo perforado (d 0) |
6 mm |
Diámetro nominal de broca en piedra pómez (d 0) |
5 mm |
Profundidad de incrustación (h s) |
30.5 mm |
Diámetro de la rosca (d thr) |
5 mm |
Profundidad de taladro (t) |
35 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.780 g |
Catálogo General |
0905305 |