Taco de plástico con tornillo SHARK

Ref.: 5912810506
Ver todas las versiones

TACO-SHARK-UR-10X185-TORN.-INOX.A4-AVELL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

1. Aplicaciones:
• Taco con homologación ATE para anclajes múltiples (fachadas, instalaciones suspendidas, etc).
• Los tacos W-UR 8 y W-UR 10 pueden ser anclados en los siguientes materiales:
Hormigón Normal
Muros de mampostería (ladrillos macizos, ladrillos macizos y ladrillos perforados de arena calcárea, bloques huecos de hormigón ligero, piedra sólida y bloques sólidos de hormigón ligero, piedras de mampostería hechas de hormigón y ladrillos siderúrgicos de escoria granulada).
Hormigón poroso
• El tornillo de acero inoxidable es idóneo para su uso en el exterior, en atmósferas industriales y cerca del mar
• El tornillo de acero galvanizado puede ser utilizado en el exterior, en atmósferas industriales y cerca del mar siempre y cuando la zona cerca de la cabeza del tornillo esté protegida contra la humedad, para así evitar la penetración de ésta en el taco (pintura adecuada o capuchones de plástico)
• Idóneo para aplacado de fachadas (hechos de piedra o acero), vigas de madera, listones de madera, soportes metálicos, guías metálicas, ángulos, perfiles etc.
• Temperatura de aplicación:
- Temperatura de soporte: > -20ºC (W-UR 10) ó > -40ºC (W-UR 8).
- Temperatura del taco > 0ºC.
2. Ventajas:
• Fijación pasante.
• Carga inmediata post-instalación, sin tiempo de espera
• Diseño anti-giro. Mínima rotación del taco.
• Dentado en toda su longitud: expansión progresiva.
• Doble fijación axial. Dentado asimétrico con agarre en ambas direcciones.
• 4 caras de expansión. Gran capacidad de adherencia y distribución de carga.
• Diseño del taco con anti-expansión prematura. Una muesca interior en la entrada del tornillo, auto-centra y aprisiona el mismo en su inserción, forzado al instalador a introducir por completo el taco dentro del taladro pasante (con o sin golpe de martillo) antes de su atornillado.
• Transmisión de carga optimizada. El taco transmite una carga distribuida en toda la longitud en contacto con el soporte.
• El taco y el tornillo especial vienen premontados – menos esfuerzo para montaje.1)
• Elevado momento flector del tornillo.
3. Propiedades:
• Anclaje por fuerza de fricción entre el taco y el material base.
• Aprobación técnica europea ATE-08/0190
• Homologación general de construcción (Z-21.2-1838)
• Resistente al fuego W-UR 8,10.
• Tornillo en acero cincado o acero inoxidable A4.
• Taco fabricado con poliamida de alta calidad PA6.
1) Excepto: tamaño 10x80

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

185 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

115 mm
Más Información

Diseño

Con tornillo con cabeza avellanada
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada de 90 grados
Más Información

Material del tornillo

Acero inoxidable A4
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Superficie del tornillo

Natural
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

185 mm
Más Información

Aprobación

ETA-08/0190
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

10.5 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

80 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

AW
Más Información

Clase de resistencia al fuego

F30
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

60.800 g
Más Información

Dop

642935690.pdf

Catálogo General

5912810506

Ficha Técnica

32407869.pdf

Ficha Técnica

32407870.pdf