Diámetro de anclaje |
28 mm |
Longitud del anclaje (l) |
95 mm |
Material |
PP GF |
Resistencia a temperatura mínima |
-20 °C |
Profundidad de incrustación (h s) |
95 mm |
Holgura de bordes (a r) |
100 mm |
Diámetro nominal del taladro (d 0), estado |
No perforar previamente |
Color |
Gris antracita RAL 7016 |
Distancia de centro a centro (a) |
300 mm |
Profundidad máxima de atornillado (d a) |
70 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
19.168 g |
Grosor mínimo del componente (d) |
95 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia contra |
Condiciones climatológicas;Descompuesto;Paso del tiempo |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-20 hasta 100 °C |
Catálogo General |
590350095 |