Taco SHARK® tipo SK A2

Ref.: 5906358120
Ver todas las versiones

TACO SHARK HAMMER SK A2 80 8X120

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Resistente a los agentes climáticos y a la radiación UV.
- Taco de poliamida (nylon) de alta calidad, resistente a la corrosión.
- Resistencia a temperaturas entre -40 °C a +100 °C.
- Se puede colocar a ras o dejar que sobresalga.
- El modelo de cabeza avellanada se sitúa automáticamente a ras en madera blanda.
- Sin halógenos.

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

120 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

80 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

8.5 mm
Más Información

Color

Gris antracita
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

40 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

45 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.100 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

8 x 120 mm
Más Información

Catálogo General

5906358120

Ficha Técnica

32408032.pdf

Ficha Técnica

32408033.pdf