Nail ANCLASS SHARK® Martillo TIPO GEW

Ref.: 5906338458
Ver todas las versiones

TACO-(SHARK HAMMER)-GEW-PLA-NL-M8-8X45

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TACO-(SHARK HAMMER)-GEW-PLA-NL-M8-8X45
Nail ANCLASS SHARK® Martillo TIPO GEW
Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación in situ. Cuerpo del taco con collarín plano; clavo de acero cincado con rosca de conexión
  • Instalación rápida y rentable
  • El tornillo de anclaje y el tornillo-clavo están premontados, no es necesario buscar un tornillo adecuado
  • Producto apto para montaje in situ
  • Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
  • El tope de impacto integrado y definido impide la expansión prematura
  • Resistente a la radiación UV
  • Resistente a la descomposición (taco de plástico de poliamida de alta calidad)
  • Resistente a temperaturas de -40 °C a +100 °C
  • Para acabado avellanado y saliente
  • Sin halógenos

  • Se puede utilizar en hormigón y mampostería

  • Para cualquier unión de carga ligera en acabados interiores, además de para madera, metal, sanitarios y aplicaciones eléctricas.

  • Rosca de conexión para montaje de abrazadera para tubos, abrazaderas normales, soportes, etc.

93,1

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

45 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

A1K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

5 mm
Más Información

Par de apriete (T inst)

4 Nm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

8.5 mm
Más Información

Color

Gris antracita
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

40 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Accionamiento interno

Z3
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

45 mm
Más Información

Longitud de rosca (l thr)

9 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.443 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

8 x 45 mm
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5906338458

Ficha Técnica

32408032.pdf

Ficha Técnica

32408033.pdf