Taco de golpe valona plana tipo FK

Ref.: 590630550
Ver todas las versiones

TACO SHARK HAMMER FK 25 5X50

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO SHARK HAMMER FK 25 5X50

Diámetro de anclaje

5 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

50 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Superficie

A1K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

25 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Material del clavo

Acero
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

5 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d f)

5.5 mm
Más Información

Color

Gris antracita
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

25 mm
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Accionamiento interno

Z2
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.340 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 150 °C
Más Información

Diámetro del anclaje x longitud del anclaje (l)

5 x 50 mm
Más Información

Catálogo General

590630550

Ficha Técnica

32408032.pdf

Ficha Técnica

32408033.pdf