TACO SHARK HAMMER FK 10 6X40 Taco de golpe valona plana tipo FK SHARK HAMMER Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación pasante Taco de cabeza plana con tornillo de acero galvanizado
Instalación rápida y rentable
El tornillo de anclaje y el tornillo-clavo están premontados, no es necesario buscar un tornillo adecuado
Para el uso en instalación pasante
Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo
El tope de impacto integrado y definido impide la expansión prematura
Resistente a la radiación UV
Resistente a la descomposición (taco de plástico de poliamida de alta calidad)
Resistente a temperaturas de -40°C a +100°C
Para avellanar y dejar partes sobresalientes
El diseño de cabeza avellanada se avellana automáticamente en madera blanda
Sin halógenos
Se puede utilizar en hormigón y mampostería
Para todas las fijaciones en el acabado de interiores, así como en las industrias de madera, metal, fontanería, saneamiento y electricidad. Para cargas ligeras
Algunos usos son: asegurar soportes angulares, paneles, chapas metálicas, conductos de cable y cualquier componente de instalación no empotrada
https://www.wurth.es/taco-shark-hammer-fk-10-6x40465151TACO SHARK HAMMER FK 10 6X40TACO SHARK HAMMER FK 10 6X40<br>Taco de golpe valona plana tipo FK<br>SHARK HAMMER<br>Con un montaje rápido y una eficacia demostrada, este producto ofrece una solución completa para fijar cargas ligeras mediante instalación pasante Taco de cabeza plana con tornillo de acero galvanizado<br><ul><li>Instalación rápida y rentable</li><li>El tornillo de anclaje y el tornillo-clavo están premontados, no es necesario buscar un tornillo adecuado </li><li>Para el uso en instalación pasante</li><li>Se puede retirar con un accionamiento en la cabeza del tornillo</li><li>El tope de impacto integrado y definido impide la expansión prematura</li><li>Resistente a la radiación UV</li><li>Resistente a la descomposición (taco de plástico de poliamida de alta calidad)</li><li>Resistente a temperaturas de -40°C a +100°C</li><li>Para avellanar y dejar partes sobresalientes</li><li>El diseño de cabeza avellanada se avellana automáticamente en madera blanda</li><li>Sin halógenos</li></ul><br><ul><li>Se puede utilizar en hormigón y mampostería</li><br/><li>Para todas las fijaciones en el acabado de interiores, así como en las industrias de madera, metal, fontanería, saneamiento y electricidad. Para cargas ligeras</li></ul><br/><P>Algunos usos son: asegurar soportes angulares, paneles, chapas metálicas, conductos de cable y cualquier componente de instalación no empotrada</P><br>93,1https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/25169387.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/25169387.jpg/Racor rsc. tubo corr. acero in. surt/set/Racor rsc. tubo corr. acero in. surt/set/Químicos de aplicación/Racor rsc. tubo corr. acero in. surt/set/Químicos de aplicación/Químicos2024-02-16T19:44:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!