Palanca de resorte tipo W-FK

Ref.: 0904741
Ver todas las versiones

TACO-PARAGUAS-CON-TUERCA-69-M4X90

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-PARAGUAS-CON-TUERCA-69-M4X90
Palanca de resorte tipo W-FK
Con arandela y tuerca moleteada MS, acero cincado.
Para accesorios secundarios en paredes de cavidades, techos huecos y todo tipo de material de paneles
  • El taco de paraguas con muelle se expande automáticamente en cualquier posición
  • El diseño de un taco de paraguas con muelle implica que no necesita introducirse en una cavidad a tanta profundidad como un taco paraguas
  • Con longitud prolongada y variable útil
  • Completamente premontado
  • El bloqueo antirrotación (garras) evita el movimiento durante la instalación
  • La carga distribuida a lo largo de una gran superficie garantiza una buena fuerza de retención

El anclaje para fijar rieles de cortinas, carriles de estanterías, interruptores y accesorios ligeros.


62

Diámetro de anclaje

4 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

90 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Con arandela y tuerca moleteada MS
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

14 mm
Más Información

Fuerza de rotura del anclaje (fallo F)

2 kN
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad mínima de la cavidad (h)

40 mm
Más Información

Altura máxima del accesorio (d a)

69 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.520 g
Más Información

Catálogo General

0904741

Ficha Técnica

32407995.pdf

Ficha Técnica

32407996.pdf
Scroll to top