Placa base de taco

Ref.: 059350637
Ver todas las versiones

TACO-BRIDA-NYLON-CUAD.NEGRO-D6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-BRIDA-NYLON-CUAD.NEGRO-D6MM
Placa base de taco
Fijación rápida y segura de la placa base en cualquier cuerpo duro y sólido
  • Para instalar bridas de cable
  • Disponible en modo estándar y con distanciador de pared
  • El distanciador de pared protege los cables y las tuberías evitando que rocen contra la pared

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

37 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

7.8 mm
Más Información

Profundidad de taladro (t)

31 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 g
Más Información

Catálogo General

059350637

Ficha Técnica

32408226.pdf
Scroll to top