Placa base de taco

Ref.: 05021106
Ver todas las versiones

TACO-BRIDA-NYLON-(GRIS-RAL7035)-6X38

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-BRIDA-NYLON-(GRIS-RAL7035)-6X38
Placa base de taco
Fijación rápida y segura de la placa base en cualquier cuerpo duro y sólido
  • Para instalar bridas de cable
  • Disponible en modo estándar y con distanciador de pared
  • El distanciador de pared protege los cables y las tuberías evitando que rocen contra la pared

Diámetro de la rosca

6 mm
Más Información

Longitud

38 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.727 g
Más Información

Catálogo General

05021106

Ficha Técnica

32408226.pdf
Scroll to top