Taco universal metálico W-MG

Ref.: 0905308
Ver todas las versiones

TACO METALICO WMG 8

Descripción

TACO METALICO WMG 8
Taco universal metálico W-MG
Taco con rosca interior para fijaciones secundarias en superficies porosas, p. ej., piedra pómez, hormigón celular u hormigón ligero. Acero cincado
  • Se puede utilizar en diferentes superficies: Hormigón celular PB2/PB4, tejas perforadas, piedra pómez, hormigón ligero
  • El taco se golpea hasta que quede a ras en hormigón celular, PB2
  • Instalación sencilla
  • Para su uso en instalaciones cuya ubicación ya se haya seleccionado
  • El taco metálico W-MG 8, al usarse junto con el tornillo de doble rosca M8, cumple los requisitos de las directrices técnicas alemanas para instalaciones de gas (TRGI). El punto 3.3.7.2 de estas directrices establece los requisitos para la instalación de los tubos interiores: "Las fijaciones de los tubos deben ser resistentes al fuego. Las piezas de soporte de las fijaciones de los tubos deben estar hechas de materiales no inflamables".
  • Se pueden utilizar tornillos para madera y aglomerado

  • Fijación de sistemas de tubos, incluso en la zona del techo (no aprobado)

  • Fijación de tubos de gas

  • Fijación de tubos de agua y abrazaderas para tubos

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


71

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

38 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro nominal de broca en PB 4 (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca en ladrillo perforado (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca en piedra pómez (d 0)

8 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

38 mm
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

8 mm
Más Información

Profundidad de taladro (t)

43 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.973 g
Más Información

Catálogo General

0905308

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top