Taco metálico para pared hueca W-MH/L, tornillo alomado

Ref.: 090352553
Ver todas las versiones

TACO-MET-PARED-HUECA-W-MH-M5X53

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-MET-PARED-HUECA-W-MH-M5X53
Taco metálico para pared hueca W-MH/L, tornillo alomado
La solución de eficacia demostrada para una fijación sencilla y firme en paredes huecas de todo tipo. Para el montaje con alicates de montaje manual
  • Excelente fuerza de retención gracias a la expansión de sus elementos de soporte con un amplio radio de contacto
  • Configuración sencilla con alicates de montaje correspondientes
  • Con tornillo alomado métrico preinstalado
  • El bloqueo antirrotación del borde del taco impide que se mueva en el orificio
  • El tornillo alomado se puede aflojar sin perder fuerza de retención

  • Para fijaciones secundarias en paredes de construcción huecas y ligeras de materiales en panel y en techos de ladrillos perforados o techos huecos de un grosor máximo de hasta 45 mm, detrás de los cuales se encuentra una cavidad

  • Para la fijación de luces, rieles de cortinas, guías y soportes, estanterías, canaletas para cables, marcos de fotografías, calderas pequeñas, consolas, abrazaderas para tubos, etc.

El tornillo estándar del taco se puede sustituir por otro elemento de fijación con una rosca métrica del mismo tamaño tras la expansión del taco. Por ejemplo, alcayatas, tornillos especiales, tornillos de latón A2/A4, varillas roscadas, etc.



Si se va a utilizar en superficies duras, como azulejos, las lengüetas del collarín (bloqueo antirrotación) se deben plegar totalmente rectas.



Para volver a abrir los alicates de carraca, presione la palanca frontal.


61

Longitud del tornillo

66 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A1K
Más Información

Grosor máximo de placa/del espejo (d a)

16 mm
Más Información

Grosor mínimo de la placa/del espejo (d a)

5 mm
Más Información

Diseño

Con tornillo alomado
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro de la rosca (d thr)

5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (t) - Estado

Longitud de anclaje + 5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.075 g
Más Información

Longitud del manguito

53 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo de placa/del espejo (d a)

5-16 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M5
Más Información

Catálogo General

090352553

Ficha Técnica

32407888.pdf

Ficha Técnica

32407994.pdf
Scroll to top