Descripción
Conjuntos de tacos
(Nylon Master con tope / Shark Pro)
y tornillos
(Wüpo avellanado ZN / Wüpo combinado ZN)
Datos técnicos, ver en infos
Taco Master nylon,12 01 311/0312.
Taco Shark Pro, 12 01 0331/0332.
Wüpo avellanado ZN, 04 03 0061.
Wüpo avellanado ZN, 04 03 0120.
Diámetro de anclaje |
6 mm |
Más Información
Longitud del anclaje (l) |
30 mm |
Más Información
Material |
PA |
Más Información
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Más Información
Diseño |
Con collarín |
Más Información
Diámetro nominal de broca (d 0) |
6 mm |
Más Información
Profundidad de incrustación (h nom) |
30 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Más Información
Diámetro requerido del tornillo para madera dura (d scr.wood |
3,5 - 5 mm |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
0.550 g |
Más Información
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Más Información
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 100 °C |
Más Información
https://www.wurth.es/taco-master-nylon-c-tope-d-6x30
465070
TACO-MASTER-NYLON-C/TOPE-D6X30
Conjuntos de tacos <br>(Nylon Master con tope / Shark Pro) <br>y tornillos <br>(Wüpo avellanado ZN / Wüpo combinado ZN) <br><br>Datos técnicos, ver en infos <br>Taco Master nylon,12 01 311/0312. <br>Taco Shark Pro, 12 01 0331/0332. <br>Wüpo avellanado ZN, 04 03 0061. <br>Wüpo avellanado ZN, 04 03 0120.
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1002992.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1002992.jpg
465012
/Instalaciones eléctricas
/Instalaciones eléctricas/Herramientas manuales
/Instalaciones eléctricas/Herramientas manuales/Racor rsc. tubo corr. acero in. surt/set
2024-02-16T19:44:15+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!