Longitud del anclaje (l) |
30 mm |
Material |
BRS |
Profundidad de incrustación (h s) |
30 mm |
Holgura de bordes (a r) |
80 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10 mm |
Diámetro del orificio en el componente (d Bau) |
8.5 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (t) |
35 mm |
Diámetro exterior |
10 mm |
Distancia de centro a centro (a) |
80 mm |
Altura de ajuste máxima (d a) - Estado |
Depende de la longitud del tornillo |
Código del sistema armonizado |
74153900000 |
Peso del producto (por artículo) |
8.250 g |
Grosor mínimo del componente (d) |
70 mm |
Diámetro interno |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
090438 |
Ficha Técnica |
32408038.pdf |
Ficha Técnica |
32408039.pdf |