Taco de latón

Ref.: 090436
Ver todas las versiones

TACO-MASTER-LATON-M6-(8X25)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-MASTER-LATON-M6-(8X25)
Taco de latón
Rosca interior con rosca métrica, una alternativa económica para uso en exteriores, hormigón y ladrillo sólido
  • Superficie estriada para un buen agarre
  • Al atornillar un tornillo/varilla roscada con una rosca métrica, el taco se expande y se ancla a la superficie
  • Resistente a la corrosión
  • Profundidad de anclaje baja
  • Holgura axial y de bordes reducida
  • Apto para instalación pasante y de pasador de aleta
  • Se puede montar sin necesidad de útiles de colocación

  • Para fijaciones secundarias tanto en interiores como en exteriores

  • Para fijar componentes al hormigón y al ladrillo macizo

  • Para montajes espaciados junto con varilla roscada

96

Longitud del anclaje (l)

23 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

25 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

60 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

6.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (t)

30 mm
Más Información

Diámetro exterior

8 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

60 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (d a) - Estado

Depende de la longitud del tornillo
Más Información

Código del sistema armonizado

74153900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.440 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

60 mm
Más Información

Diámetro interno

6 mm
Más Información

Catálogo General

090436

Ficha Técnica

32408038.pdf

Ficha Técnica

32408039.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top