Taco de latón

Ref.: 0904310
Ver todas las versiones

TACO-MASTER-LATON-M10-(12X35)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Taco Master Latón

Longitud del anclaje (l)

34 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

35 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

80 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

10.5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (t)

40 mm
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

80 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (d a) - Estado

Depende de la longitud del tornillo
Más Información

Código del sistema armonizado

74153900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.750 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

80 mm
Más Información

Diámetro interno

10 mm
Más Información

Catálogo General

0904310

Ficha Técnica

32408038.pdf

Ficha Técnica

32408039.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!