84
Material |
PP |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Diámetro nominal de broca en mampostería/hormigón |
8 mm |
Diámetro del avellanador (d count) |
14 mm |
Altura de disco (h disc) |
7 mm |
Diámetro interior del orificio (d hole) |
9 mm |
Profundidad de incrustación |
40 mm |
Grosor mínimo del componente |
500 mm |
Profundidad del taladro |
45 mm |
Altura de ajuste máxima (d a) - Estado |
Según el tipo de taco clavo/tornillo para aglomerado |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
5.490 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Diámetro del disco |
90 mm |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 100 °C |
Catálogo General |
090378090 |