Taco de nailon con borde

Ref.: 090320840
Ver todas las versiones

TACO-MASTER-NYLON-C/TOPE-D8X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO-MASTER-NYLON-C/TOPE-D8X40
Taco de nailon con borde
W-MR
  • Buena resistencia a la degradación, el paso del tiempo y los agentes atmosféricos y químicos
  • Para fijaciones ligeras en los principales materiales de construcción
  • Con lengüetas de seguridad reforzadas y resistentes a la torsión
  • Para su uso con tornillos para madera, tornillos Wüpofast o aglomerados sin contrarrosca, rosca de anillo o tornillo autoperforante

El borde del taco evita que el taco penetre demasiado en el orificio

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

40 mm
Más Información

Material

PA
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

Con collarín
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

40 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

40 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

40 mm
Más Información

Profundidad de taladro (t)

50 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Diámetro requerido del tornillo para madera dura (d scr.wood

4,5 - 6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.713 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

090320840

Ficha Técnica

32408014.pdf

Ficha Técnica

32408015.pdf
Scroll to top